Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená

DIN 137, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 04350006

EAN 4048539306930

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená

Obj. č. 04350006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinové podložky sú pružinové upevňovacie prvky, ktoré fungujú na princípe axiálneho pružinového systému



Tvar B, zvlnená

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Výška (h1)

2,6 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie