Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená
DIN 137, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinové podložky sú pružinové upevňovacie prvky, ktoré fungujú na princípe axiálneho pružinového systému
Tvar B, zvlnená
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M8  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 8,4 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 15 mm  | 
Výška (h1)  | 3 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 0,8 mm  | 
Materiál  | Pružinová oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Verzia  | Vypuklý  | 
DIN  | 137  |