Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar B, vlnitá

DIN 137, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., tvar B
PODLOZKA PRUZ DIN137 B MZN D19,0

Obj. č. 043518

EAN 4011231377324

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar B, vlnitá

Obj. č. 043518

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré fungujú na princípe axiálneho pružinového systému

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M18

Vnútorný priemer (d1)

19 mm

Vonkajší priemer (d2)

34 mm

Výška (h1)

6,6 mm

Hrúbka (s1)

1,6 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie