Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar B, vlnitá
DIN 137, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., tvar B
PODLOZKA PRUZNA DIN137 B (MZN) D7,4
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré fungujú na princípe axiálneho pružinového systému
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M7 |
Vnútorný priemer (d1) | 7,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14 mm |
Výška (h1) | 3 mm |
Hrúbka (s1) | 0,8 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Vypuklý |
DIN | 137 |