Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar B, vlnitá

DIN 137, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., tvar B

Obj. č. 043524

EAN 4054458268402

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar B, vlnitá

Obj. č. 043524

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré fungujú na princípe axiálneho pružinového systému

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M24

Vnútorný priemer (d1)

25 mm

Vonkajší priemer (d2)

44 mm

Výška (h1)

8,2 mm

Hrúbka (s1)

1,8 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie