Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar B, vlnitá

DIN 137, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., tvar B

Obj. č. 043535

EAN 4049557456379

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar B, vlnitá

Obj. č. 043535

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré fungujú na princípe axiálneho pružinového systému

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3.5

Vnútorný priemer (d1)

3,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

8 mm

Výška (h1)

1,8 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie