Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, pozinkovaná, žltá (A2C), tvar B, zvlnená
DIN 137, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar B
PODLOZKA-DIN137-B-(MZG)-D16,0
Obj. č. 04350016
EAN 4038898424406
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré pracujú na princípe axiálnej pružiny.
Tvar B, zvlnený
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Výška (h1) | 6,4 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
DIN | 137 |