Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, pozinkovaná, žltá (A2C), tvar B, zvlnená
DIN 137, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar B
PODLOZKA-DIN137-B-(MZG)-D4,3
Obj. č. 0435004
EAN 4048539308088
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré pracujú na princípe axiálnej pružiny.
Tvar B, zvlnený
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Výška (h1) | 2 mm |
Hrúbka (s1) | 0,5 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
DIN | 137 |