Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, pozinkovaná, žltá (A2C), tvar B, zvlnená

DIN 137, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar B
PODLOZKA-SPG-DIN137-B-(MZG)-D5,3

Obj. č. 043505

EAN 4048539308354

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, pozinkovaná, žltá (A2C), tvar B, zvlnená

Obj. č. 043505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré pracujú na princípe axiálnej pružiny.



Tvar B, zvlnený

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

11 mm

Výška (h1)

2,2 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie