Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, pozinkovaná, žltá (A2C), tvar B, zvlnená

DIN 137, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar B
PODLOZKA-SPG-DIN137-B-(MZG)-D8,4

Obj. č. 043508

EAN 4038898231745

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, pozinkovaná, žltá (A2C), tvar B, zvlnená

Obj. č. 043508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré pracujú na princípe axiálnej pružiny.



Tvar B, zvlnený

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Výška (h1)

3 mm

Hrúbka (s1)

0,8 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie