Pružná závlačka DIN 11024, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 11024, nehrdzavejúca oceľ A2, s dvojitým okom
Obj. č.
0472325
EAN 4060053071651
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
Menovitý priemer (d1) | 2,5 mm |
Dĺžka (l1) | 42 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 20 mm |
Min./max. rozsah upnutia (d3) | 9-11 mm |
Priemer otvoru | 2,5 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Dvojitý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |