Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná závlačka DIN 11024, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 11024, nehrdzavejúca oceľ A2, s dvojitým okom

Obj. č. 0472363

EAN 4057709250546

Cena za zvolené balenie
Pružná závlačka DIN 11024, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0472363

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

97 mm

Vnútorný priemer krúžku (d2)

25 mm

Min./max. rozsah upnutia (d3)

26-34 mm

Priemer otvoru

6,3 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Dvojitý