Pružná závlačka
DIN 11024, pozinkovaná oceľ, s dvojitým okom
KOLIK-DIN11024-DBEYE-(A2K)-4
Obj. č. 047394 3
EAN 4062855265955
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 11024, oceľ, galvanizovaná (A2K), s dvojitým okom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,6 mm |
Dĺžka (l1) | 64 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 20 mm |
Min./max. rozsah upnutia (d3) | 14-20 mm |
Priemer otvoru | 4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S dvojitým okom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |