Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná závlačka S dvojitou slučkou, pozinkovaná oceľ

Oceľ, pozinkovaná, s dvojitým okom
ZAVLACKA POISTNA DVOJITE OCKO(A2K) 6X120

Obj. č. 04736 3

EAN 4011231402279

Cena za zvolené balenie
Pružná závlačka S dvojitou slučkou, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 04736 3

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na zaistenie skrutiek, potrubí, regálov a pod.

  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž

  • Opakovane použiteľné

  • Koncové rezy bez ostrín
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

120 mm

Vnútorný priemer krúžku (d2)

30 mm

Min./max. rozsah upnutia (d3)

34-45 mm

Priemer otvoru

7,0 mm

Iné č. normy

WN 473

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

S dvojitým okom