Pružná závlačka S dvojitou slučkou, pozinkovaná oceľ
Oceľ, pozinkovaná, s dvojitým okom
ZAVLACKA POISTNA DVOJITE OCKO(A2K) 7X125
Obj. č. 04737 3
EAN 4011231402323
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na zaistenie skrutiek, potrubí, regálov a pod.
- Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž
- Opakovane použiteľné
- Koncové rezy bez ostrín
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 7 mm |
Dĺžka (l1) | 125 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 30 mm |
Min./max. rozsah upnutia (d3) | 45-56 mm |
Priemer otvoru | 8,0 mm |
Iné č. normy | WN 473 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S dvojitým okom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |