Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná závlačka S jedným okom. Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

Oceľ, pozinkovaná, s jedným okom
ZAVLACKA POISTNA 1 OCKO (ZN) 6X105

Obj. č. 04736 1

EAN 4011231402248

Cena za zvolené balenie
Pružná závlačka S jedným okom. Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

Obj. č. 04736 1

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na zaistenie skrutiek, potrubí, regálov a pod.

  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž

  • Opakovane použiteľné

  • Koncové rezy bez ostrín
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

105 mm

Vnútorný priemer krúžku (d2)

30 mm

Min./max. rozsah upnutia (d3)

34-45 mm

Priemer otvoru

7 mm

Iné č. normy

WN 473

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

S jednoduchým okom