Pružná závlačka
DIN 11024, nehrdzavejúca oceľ A2, s dvojitým okom
Obj. č.
047237
EAN 4062855038931
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 11024 nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 7 mm |
Dĺžka (l1) | 125 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 30 mm |
Min./max. rozsah upnutia (d3) | 34-45 mm |
Priemer otvoru | 7 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Dvojitý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |