Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná závlačka

DIN 11024, pozinkovaná oceľ, s dvojitým okom

Obj. č. 047396 3

EAN 4024835483735

Cena za zvolené balenie
Pružná závlačka

Obj. č. 047396 3

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 11024, oceľ, galvanizovaná (A2K), s dvojitým okom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5,6 mm

Dĺžka (l1)

97 mm

Vnútorný priemer krúžku (d2)

25 mm

Min./max. rozsah upnutia (d3)

26-34 mm

Priemer otvoru

6,3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

S dvojitým okom