Pružná závlačka
DIN 11024, pozinkovaná oceľ, s dvojitým okom
Obj. č. 047397 3
EAN 4038898547846
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 11024, oceľ, galvanizovaná (A2K), s dvojitým okom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 125 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 30 mm |
Min./max. rozsah upnutia (d3) | 34-45 mm |
Priemer otvoru | 7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S dvojitým okom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |