Pružná závlačka
DIN 11024, oceľ, pozin., žltá, s dvojitým okom
Obj. č.
04739963
EAN 4048539413904
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 11024, oceľ, žltá, galvanizovaná (A3C) s dvojitým okom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 97 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 25 mm |
Min./max. rozsah upnutia (d3) | 26-34 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |