Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná závlačka

DIN 11024, oceľ, pozin., žltá, s dvojitým okom

Obj. č. 04739973
EAN 4047376828445

Cena za zvolené balenie
Pružná závlačka

Obj. č. 04739973

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 11024, oceľ, žltá, galvanizovaná (A3C) s dvojitým okom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

7 mm

Dĺžka (l1)

125 mm

Vnútorný priemer krúžku (d2)

30 mm

Min./max. rozsah upnutia (d3)

34-45 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie