Pružné brúsne telieska zo syntetického korundia
Brúsny vejár, syntetický korund
TELESO BRUSNE LAMELOVE P240-30X10X3
Obj. č. 0672000307
EAN 4046777925517
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Menšia námaha a vysoká rýchlosť pri odstraňovaní materiálu
Pružné, jemné brúsne lamely
Ideálne pre stiesnené priestory
Ľahko resetovateľné jadro zo syntetickej živice uľahčuje optimálnu prevádzku v stiesnených priestoroch bez poškodenia pracovného dielu.
Pružné brúsne telieska dosahujú optimálny výkon pri odporúčanej rýchlosti rezania 15 – 20 m/s. Ideálny kompromis medzi rýchlosťou odstraňovania, kvalitou povrchu a teplotným zaťažením pracovného dielu a servisnou životnosťou pružného brúsneho kotúča. Z bezpečnostných dôvodov sa nikdy nesmie presiahnuť maximálna povolená rýchlosť rotácie (min-1). Flexibilné hriadele, elektrické a pneumatické priame brúsky je možné použiť pri pohone náradia.
Prevádzková životnosť a vývoj tepla
Nízky kontaktný tlak a obvodová rýchlosť zvyšujú prevádzkovú životnosť pružného brúsneho telieska a minimalizujú teplotné zaťaženie pracovného dielu.
Odstránenie materiálu:
Zvýšenie rýchlosti brúsenia treba radšej dosiahnuť výmenou telieska s hrubším zrnom namiesto zvýšenia kontaktného tlaku.
Kvalita povrchu:
Vysoké rýchlosti rezania s nízkym kontaktným tlakom vytvárajú jemnú drsnosť. Zvýšením kontaktného tlaku pri nízkej rýchlosti rezania sa zvýši hĺbka drsnosti. Čím jemnejší materiál sa má obrábať, tým je hĺbka drsnosti väčšia (ak sa používa zrno rovnakej veľkosti).
Bezpečnosť je zaručená len v prípade, ak je dĺžka upnutia 15 mm a ak sa nepresiahne špecifikovaná maximálna rýchlosť rotácie pre dĺžku otvoreného drieku. Postupujte podľa všeobecných pracovných a bezpečnostných opatrení.
Hárky údajov(X)
- Obzvlášť vhodné pre obrábanie legovanej a nelegovanej ocele, kujnej liatiny, konštrukčnej ocele, nástrojovej ocele, mäkkých neželezných kovov, plastov a dreva.
- Presné brúsenie na polomery pri výrobe nástrojov a foriem, obrábanie malých a ťažko dosiahnuteľných povrchov v konštrukcii prístrojov a kontajnerov, obrábanie armatúr vyrobených z neželezných a ľahkých kovov, brúsenie turbínových lopatiek v rámci konštrukcie a opráv motorov, brúsenie hrán a povrchov, vyrovnávanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a obrábanie zvarových švov
Priemerxšírkaxpriemer drieku | 30 x 10 x 3 mm |
Veľkosť mriežky | 240 |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |
Materiály určené na spracovanie | Uhlíková oceľ, Sivá liatina, Kovaná oceľ, Oceľový pás, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Neželezný kov, Hlbokoťažná oceľ, Liatina, Temperovaná liatina, Zinkový tlakový odliatok, Ušľachtilá oceľ |
Odporúčané otáčky | 12000 ot/min |
Otáčky max. | 25400 ot/min |
Priemer stopky | 3 mm |
Šírka | 10 mm |
Priemer | 30 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!