Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružné brúsne telieska zo syntetického korundia

Brúsny vejár, syntetický korund
TELESO BRUSNE LAMELOVE P320-30X10X6

Obj. č. 0672010309

EAN 4046777925661

Cena za zvolené balenie
Pružné brúsne telieska zo syntetického korundia

Obj. č. 0672010309

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na brúsenie v stiesnených priestoroch, napr. pri výrobe foriem, stavbe kontajnerov a prístrojov a konštrukcii potrubia.

Menšia námaha a vysoká rýchlosť pri odstraňovaní materiálu


Pružné, jemné brúsne lamely



Ideálne pre stiesnené priestory


Ľahko resetovateľné jadro zo syntetickej živice uľahčuje optimálnu prevádzku v stiesnených priestoroch bez poškodenia pracovného dielu.

Upozornenie

Pružné brúsne telieska dosahujú optimálny výkon pri odporúčanej rýchlosti rezania 15 – 20 m/s. Ideálny kompromis medzi rýchlosťou odstraňovania, kvalitou povrchu a teplotným zaťažením pracovného dielu a servisnou životnosťou pružného brúsneho kotúča. Z bezpečnostných dôvodov sa nikdy nesmie presiahnuť maximálna povolená rýchlosť rotácie (min-1). Flexibilné hriadele, elektrické a pneumatické priame brúsky je možné použiť pri pohone náradia.



Prevádzková životnosť a vývoj tepla


Nízky kontaktný tlak a obvodová rýchlosť zvyšujú prevádzkovú životnosť pružného brúsneho telieska a minimalizujú teplotné zaťaženie pracovného dielu.



Odstránenie materiálu:


Zvýšenie rýchlosti brúsenia treba radšej dosiahnuť výmenou telieska s hrubším zrnom namiesto zvýšenia kontaktného tlaku.



Kvalita povrchu:


Vysoké rýchlosti rezania s nízkym kontaktným tlakom vytvárajú jemnú drsnosť. Zvýšením kontaktného tlaku pri nízkej rýchlosti rezania sa zvýši hĺbka drsnosti. Čím jemnejší materiál sa má obrábať, tým je hĺbka drsnosti väčšia (ak sa používa zrno rovnakej veľkosti).

Bezpečnosť je zaručená len v prípade, ak je dĺžka upnutia 15 mm a ak sa nepresiahne špecifikovaná maximálna rýchlosť rotácie pre dĺžku otvoreného drieku. Postupujte podľa všeobecných pracovných a bezpečnostných opatrení.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Obzvlášť vhodné pre obrábanie legovanej a nelegovanej ocele, kujnej liatiny, konštrukčnej ocele, nástrojovej ocele, mäkkých neželezných kovov, plastov a dreva.

  • Presné brúsenie na polomery pri výrobe nástrojov a foriem, obrábanie malých a ťažko dosiahnuteľných povrchov v konštrukcii prístrojov a kontajnerov, obrábanie armatúr vyrobených z neželezných a ľahkých kovov, brúsenie turbínových lopatiek v rámci konštrukcie a opráv motorov, brúsenie hrán a povrchov, vyrovnávanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a obrábanie zvarových švov

Priemerxšírkaxpriemer drieku

30 x 10 x 6 mm

Veľkosť mriežky

320

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Materiály určené na spracovanie

Uhlíková oceľ, Sivá liatina, Kovaná oceľ, Oceľový pás, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Neželezný kov, Hlbokoťažná oceľ, Liatina, Temperovaná liatina, Zinkový tlakový odliatok, Ušľachtilá oceľ

Odporúčané otáčky

12000 ot/min

Otáčky max.

25400 ot/min

Priemer stopky

6 mm

Šírka

10 mm

Priemer

30 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klieštinový úchyt na priamu brúsku pre priame brúsky

UPINACIE CELUSTE PRE PRIAMU BRUSKU

Na uchytenie nástroja na priamych brúskach
x 1 ks
Klieštinový úchyt na priamu brúsku pre priame brúsky

PRVOK UPINACI 6MM PRISLUSENSTVO

Na uchytenie nástroja na priamych brúskach
x 1 ks
Klieštinový úchyt na priamu brúsku pre priame brúsky

UPINACIA MATICA - ZB-SPANNZANGE-SP-D8MM

Na uchytenie nástroja na priamych brúskach
x 1 ks
Upínací rám na priamu brúsku pre priame brúsky

RAM NAPINACI PRE PRIAMU BRUSKU

Na prácu s flexibilným hriadeľom
x 1 ks
Flexibilný hriadeľ pre priame brúsky pre priame brúsky

HRIADEL OHYBNY PRE PRIAMU BRUSKU 1,3M

Na správny pohon nástroja na priamych brúskach
x 1 ks
Klieštinový úchyt na flexibilný hriadeľ na flexibilný hriadeľ

KLIESTINA PRE OHYBNY HRIADEL 3MM

Na upevnenie flexibilného hriadeľa na rovných brúskach
x 1 ks
Klieštinový úchyt na flexibilný hriadeľ na flexibilný hriadeľ

KLIESTINA PRE OHYBNY HRIADEL 3MM

Na upevnenie flexibilného hriadeľa na rovných brúskach
x 1 ks
Klieštinový úchyt na flexibilný hriadeľ na flexibilný hriadeľ

KLIESTINA PRE OHYBNY HRIADEL 8MM

Na upevnenie flexibilného hriadeľa na rovných brúskach
x 1 ks
Svorka na upínanie rámov pre rámy

ZVIERKA PRE UPINACI RÁM