Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružný suchý zips 3M™ Dual Lock™ SJ387B

Samolepiaca upevň. páska so such.zipsom SJ387BP 3M

Obj. č. 5M387001

EAN 4056807274225

Cena za zvolené balenie
Pružný suchý zips 3M™ Dual Lock™ SJ387B

Obj. č. 5M387001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilný suchý zips 3M™ Dual Lock™ pozostáva z polyolefínovej podkladovej vrstvy s malými hlavičkami v tvare hríba, ktoré vytvárajú silné spojenie, keď sa pritlačia k sebe (počuteľne). Môže sa opätovne otvoriť a zatvoriť až 1 000-krát. Na rozdiel od bežných upevňovacích systémov, ako sú skrutky alebo nity, nie sú potrebné žiadne otvory, ktoré by prekážali vonkajšiemu vzhľadu povrchu. Páska SJ387B je vybavená silným modifikovaným akrylátovým lepidlom a je vhodná na spájanie veľkého množstva materiálov, napr. vysoko aj nízkoenergetických plastov, kovov a mnohých práškových povrchových úprav.
  • Vybavená modifikovaným akrylátovým lepidlom

  • Spojenie pomocou hlavičiek v tvare hríbu (10x silnejšie ako tradičný suchý zips)

  • Dobrá priľnavosť k veľkému množstvu povrchov s nízkou povrchovou energiou, ako je plast (napr. polypropylén/polyetylén) a kritické farby

  • Skrátenie času údržby/prestojov vďaka jednoduchej demontáži

  • Úspora času vďaka rýchlej montáži na povrchy s nízkou priľnavosťou

  • Možnosť opätovného otvorenia a zatvorenia až 1 000-krát

  • Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Priemysel a špeciálne vozidlá, napr. upevňovanie panelov, plechu, bočných plášťov, stropných panelov, poťahov na sedadlá a obliečok na podušky, ako aj ľahkých panelov

  • Predajne, značky a grafické prvky, napr. upevňovanie L profilov, grafických prvkov a reklamných tabúľ, mobilných regálov, vzoriek produktov, stojanov na brožúry, podlahy, steny

  • Nábytok, napr. upevňovanie modulárnych systémov na stenu, čalúnení na sedadlá, operadiel a lakťových opierok, krycích platní na vedenia kabeláže, žalúzií a roliet

Verzia

40 hláv/cm²

Základ lepidla

Akrylát

Farba

Čierna

Dĺžka

2,5 m

Šírka

25 mm

Hrúbka

6,1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie