Prvotriedna pneumatická hadica PU, odolná proti iskreniu
Prvotriedna pneumatická hadica PU
HADICA PNEU 8X12MM 25M PREMIUM
Obj. č. 0699962812
EAN 4046777308303
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrch odolný voči iskreniu
Optimálna ochrana proti iskreniu a tvorbe iskier počas rezania.
Pohodlnejšia práca a širšia oblasť použitia
Výrazne ľahšia, flexibilnejšia a odolnejšia voči deformáciám než hadice z PVC
Žiadny pokles tlaku a maximálne využitie výkonu spotrebičov
Hladký vnútorný povrch hadice zabraňuje odporu vzduchu a umožňuje vysoký prietok vzduchu.
Vysoká odolnosť voči UV žiareniu, obzvlášť odolná voči olejom, rozpúšťadlám a iným nevodným roztokom
Robustné textilné vložky a vysoko kvalitný polyuretánový povlak na báze esteru
- Nevhodné na aplikáciu lakov.
- Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou.
Hárky údajov(X)
Ideálna na práce so zvýšenou tvorbou iskier, napr. rezanie pomocou pneumatickej uhlovej brúsky
Vnútorný priemer hadice | 8 mm |
Vonkajší priemer hadice (A) | 12 mm |
Dĺžka (L) | 25 m |
Verzia | Bez armatúr |
Polomer ohybu | 35,2 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 60 °C |
Trhací tlak | 64 bar |
Prevádzkový tlak max. | 16 bar |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyuretán, spovlakom |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!