Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prvotriedna pneumatická hadica PU, odolná proti iskreniu

Prvotriedna pneumatická hadica PU
HADICA PNEU D8MM L10M 2000

Obj. č. 0699964811

EAN 4058794934212

Cena za zvolené balenie
Prvotriedna pneumatická hadica PU, odolná proti iskreniu

Obj. č. 0699964811

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pneumatická hadica z PU s vysokou odolnosťou proti iskrám v priamom vyhotovení

Povrch odolný voči iskreniu


Optimálna ochrana proti iskreniu a tvorbe iskier počas rezania.



Pohodlnejšia práca a širšia oblasť použitia


Výrazne ľahšia, flexibilnejšia a odolnejšia voči deformáciám než hadice z PVC



Žiadny pokles tlaku a maximálne využitie výkonu spotrebičov


Hladký vnútorný povrch hadice zabraňuje odporu vzduchu a umožňuje vysoký prietok vzduchu.



Vysoká odolnosť voči UV žiareniu, obzvlášť odolná voči olejom, rozpúšťadlám a iným nevodným roztokom


Robustné textilné vložky a vysoko kvalitný polyuretánový povlak na báze esteru

Upozornenie
  • Nevhodné na aplikáciu lakov.

  • Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na práce so zvýšenou tvorbou iskier, napr. rezanie pomocou pneumatickej uhlovej brúsky

Vnútorný priemer hadice

8 mm

Vonkajší priemer hadice (A)

12 mm

Dĺžka (L)

10 m

Verzia

S armatúrami wSafe 2000

Polomer ohybu

35,2 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 60 °C

Trhací tlak

64 bar

Prevádzkový tlak max.

16 bar

Farba

Čierna

Materiál

Polyuretán, spovlakom

Obsahuje Prvotriedna pneumatická hadica PU, odolná proti iskreniu:
1 x
Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 2000 S komfortným pripojením

RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 2000 8MM

Popis:
8 mm
Pneumatická spojka prináša nový štandard v oblasti bezpečnosti a účinnosti pri pripájaní pneumatických hadíc z PU.
Množstvo: 1 x
1 x
Zásuvná vsuvka, pohodlné pripojenie, séria 2000 pre hadice z PU od spoločnosti Würth

OCEL RYCHLOSP. 8,0MM SAMEC

Popis:
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice: 8.0 mm
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie