Sťahovák univerzálny dvojramenný Päť kusov
Dvojramenný univerzálny vyťahovač
UNI STAHOVAK RAM SIERACOV, 2-RAMENNY 5KS
Obj. č.
1952004446
EAN 4056807821795
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dvomi pármi ramien
Univerzálne použitie
- Dvojramenný vyťahovač s dvomi pármi extra tenkých ramien v rôznych šírkach
- Šírka ťahu sa dá plynule nastaviť a zaistiť až do 55 mm
- Malé rozmery, ideálne aj do stiesnených priestorov
Strediaci bod namontovaný na guľôčkových ložiskách, aby sa zabránilo poškodeniu hriadeľa
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre napr. ramená stieračov, vývody batérie, malé ložiská (napr. Lima), objímky, puzdrá atď.
Šírka háka | 15 mm |
Dĺžka pätky háka | 4 mm |
Počet ramien | 2 Paar |
Sťahovacia sila max. | 1.2 t |
Hĺbka upnutia | 68 mm |