Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pulóver s V golierom

Pletený sveter s výstrihom v tvare V
V-NECK PULOVER MODRA 3XL

Obj. č. M450273005
EAN 4251012163436

Cena za zvolené balenie
Pulóver s V golierom

Obj. č. M450273005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Atraktívny, klasický, jemne pletený sveter so štýlovým lemom a manžetami. Vďaka výstrihu v tvare V sa dá vynikajúco kombinovať s košeľami.
  • Jemný materiál bez žmolkov

  • Výstrih v tvare V

  • Materiál, ktorý neškriabe

  • Jemne rebrované, elastické manžety a lem
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Modrá

Veľkosť

3XL

Materiál

90% bavlna, 10% vlna

Hmotnosť látky na m2

280 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie