Pulóver s V golierom
Pletený sveter s výstrihom v tvare V
V-NECK PULOVER MODRA M
Obj. č.
M450273001
EAN 4251012163399
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Atraktívny, klasický, jemne pletený sveter so štýlovým lemom a manžetami. Vďaka výstrihu v tvare V sa dá vynikajúco kombinovať s košeľami.
- Jemný materiál bez žmolkov
- Výstrih v tvare V
- Materiál, ktorý neškriabe
- Jemne rebrované, elastické manžety a lem
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | M |
Materiál | 90% bavlna, 10% vlna |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |