Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1
Puzdro jednožilových káblov
PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 0,75X6,0
Obj. č. 0557184177
EAN 4052703088232
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 0,75 mm² |
Dĺžka (L) | 6 mm |
Vnútorný priemer puzdra | 1,2 mm |
Hrúbka steny puzdra | 0,15 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!