Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1
PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 6,0X10,0
Obj. č. 0557184086
EAN 4045727048689
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 6 mm² |
Dĺžka (L) | 10 mm |
Vnútorný priemer puzdra | 3,5 mm |
Hrúbka steny puzdra | 0,20 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!