Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1
Puzdro jednožilových káblov
PUZDRO 1-ZIL KBL  DIN46228 CU 6,0X12,0
Obj. č. 0557184983
EAN 4045727435618
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Prierez drôtu | 6 mm² | 
| Dĺžka (L) | 12 mm | 
| Vnútorný priemer puzdra | 3,5 mm | 
| Hrúbka steny puzdra | 0,20 mm | 
| Materiál | Meď | 
| Povrch | Pocínované | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!