Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Puzdro na kolík Séria nemeckých DT

Nemecké DT, teleso konektora
OBAL 2K DT SERIA

Obj. č. 055520020
EAN 4058794035261

Cena za zvolené balenie
Puzdro na kolík Séria nemeckých DT

Obj. č. 055520020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kvalita OEM
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre stavebné a poľnohospodárske stroje (napr. Class, Caterpillar)

Počet pólov

2 KS

Druh krytia IP

IP 67

Intenzita prúdu max.

13 A

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 125 °C

Materiál

Termoplast

Farba

Sivá

Originálne číslo náhradného dielu

DT04-2P

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesniace zarážky pre sériu Deutsch DT

SPOJKA BIELA D3MM DT SERIA

x 100 ks
Klinová poistka pre puzdro na kolík Séria nemeckých DT

POISTENIE KLINOVE 2K DT SERIA

x 10 ks
Kolíkový kontakt, pevný Neizolované

SPOJKA 0,5-1,3QMM DT SERIA

x 100 ks
Kolíkový kontakt, pevný Neizolované

OBJIMKA KONTAKTNA SAMEC(1,3-2,1MM2)

x 100 ks
Nástroj na demontáž

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY LKS

ZEBRA
Na spojovacie prvky a puzdrá so zaisťovacím jazýčkom
x 1 ks
Univerzálny nástroj na demontáž

VYPICHOVAK UNI. SEKUNDARNY UZAVER

ZEBRA
Na uvoľnenie sekundárnych zámkov