Puzdro na kolík Séria nemeckých DT
Nemecké DT, teleso konektora
OBAL 8K DT SERIA
Obj. č.
055520080
EAN 4058794035438
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kvalita OEM
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre stavebné a poľnohospodárske stroje (napr. Class, Caterpillar)
Počet pólov | 8 KS |
Druh krytia IP | IP 67 |
Intenzita prúdu max. | 13 A |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 125 °C |
Materiál | Termoplast |
Farba | Sivá |
Originálne číslo náhradného dielu | DT04-08PA |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!