Puzdro na kolík Séria nemeckých DT
Nemecké DT, teleso konektora
ZASUVNE PUZDRO DT SERIA 3-POLOVY
Obj. č.
055520030
EAN 4058794035315
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539009039.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kvalita OEM
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre stavebné a poľnohospodárske stroje (napr. Class, Caterpillar)
Počet pólov | 3 KS |
Druh krytia IP | IP 67 |
Intenzita prúdu max. | 13 A |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 125 °C |
Materiál | Termoplast |
Farba | Sivá |
Originálne číslo náhradného dielu | DT04-3P |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!