Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Puzdro s vnútorným závitom W-VD-IG/A4 - KOTVA-(W-VAD)-A4-M16
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Puzdro s vnútorným závitom W-VD-IG/A4 - KOTVA-(W-VAD)-A4-M16 - 1

Puzdro s vnútorným závitom W-VD-IG/A4

Objímka s vnútor. závitom W-VD-IG/nehrdz. oceľ A4
KOTVA-(W-VAD)-A4-M16

Obj. č. 0905411016

EAN 4011231850865

Cena za zvolené balenie
Puzdro s vnútorným závitom W-VD-IG/A4

Obj. č. 0905411016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre kartušový systém lepených kotiev, injektážne systémy W-VD a WIT do nepopraskaného betónu. Nehrdzavejúca oceľ A4

Kotvenie pomocou spojenia medzi maltou, puzdrom s vnútorným závitom a kotviacim podkladom


Nehrdzavejúca oceľ A4, objímka s vnútorným závitom vo veľkostiach (vnútorný závit) M8, M10, M12 a M16

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

W-VD-A/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých priestoroch v interiéri, exteriéri (vrátane použitia v priemyselných prostrediach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú prítomné obzvlášť agresívne podmienky.

Metrický ukazovateľ vnútorného priemeru kotvy

Vnút. záv. M 16

Dĺžka vnútorného závitu

40 mm

Priemer hmoždinky (d)

22 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

120 mm

Dĺžka hmoždinky (l) (l)

120 mm

Menovitý priemer vrtáka, systém patrón (d 0)

25 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

120 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie