Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
W-VD-IG puzdro s vnútorným závitom, z pozinkovanej ocele pre kapsľové systémy lepených kotiev W-VD a injektážne systémy WIT do nepopraskaného betónu - KOTVA W-VAD A2K
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

W-VD-IG puzdro s vnútorným závitom, z pozinkovanej ocele pre kapsľové systémy lepených kotiev W-VD a injektážne systémy WIT do nepopraskaného betónu - KOTVA W-VAD A2K - 1

W-VD-IG puzdro s vnútorným závitom, z pozinkovanej ocele pre kapsľové systémy lepených kotiev W-VD a injektážne systémy WIT do nepopraskaného betónu

Puzdro s vnút. závitom W-VD-IG/S, pozinkovaná oceľ
KOTVA W-VAD A2K

Obj. č. 0905410012
EAN 4011231850490

Cena za zvolené balenie
W-VD-IG puzdro s vnútorným závitom, z pozinkovanej ocele pre kapsľové systémy lepených kotiev W-VD a injektážne systémy WIT do nepopraskaného betónu

Obj. č. 0905410012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre kartušový systém lepených kotiev W-VD a injektážne systémy WIT do nepopraskaného betónu. Pozinkovaná oceľ

Kotvenie pomocou spojenia medzi maltou, puzdrom s vnútorným závitom a kotviacim podkladom


Puzdro s vnútorným závitom z pozinkovanej ocele vo veľkostiach (vnútorný závit) M8, M10, M12 a M16

Upozornenie

Vyčistenie vŕtaného otvoru: 3x vyfúknutie


Pokyny na montáž: Vložte puzdro s vnútorným závitom pomocou vŕtacieho kladiva alebo príklepovej vŕtačky v režime rotácie + príklepu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

W-VD-IG/S (galvanizovaná oceľ) sa môže použiť v suchých interiéroch

Metrický ukazovateľ vnútorného priemeru kotvy

Vnút. záv. M 12

Dĺžka vnútorného závitu

35 mm

Priemer hmoždinky (d)

16 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

100 mm

Dĺžka hmoždinky (l) (l)

100 mm

Menovitý priemer vrtáka, systém patrón (d 0)

18 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

100 mm