Puzdro s vnútorným závitom WIT-IG
Objímka s vnútorným závitom WIT-IG, pozink. oceľ
KOTVA-(WIT-IG)-(A2K)-M8X93
Obj. č. 0903461081
EAN 4045727557402
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pri upevňovaní do porobetónu je povolené ukotvenie len pomocou perforovanej hmoždinky WIT-SH 18/95!
Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo + perforovaná hmoždinka WIT-SH, Európske technické vyhodnotenie ETA-13/1040
Hárky údajov(X)
Objímka s vnútorným závitom WIT-IG sa môže používať v injektážnom systéme „ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo – plná a perforovaná tehla, porobetón“
WIT-IG z galvanizovanej ocele možno používať v suchých priestoroch v interiéru.
Vnútorný závit | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 93 mm |
Hĺbka zaskrutkovania min./max. | 8-20 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Menovitý priemer vrtáka – perforovaný rukáv (d 0) | 18 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 100 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 95 mm |
Vhodné pre perforovaný rukáv | WIT-SH 18/95 |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-VM 250 |
Schválenie | ETA-13/1040 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!