Puzdrová matica, valcová hlava
W-0392, mosadz, poniklovaná
MATICA PUZDROVA (E2J) M4 7X20
Obj. č.
03924 20
EAN 4011231354271
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0392, mosadz, poniklovaná (E2J)
- Puzdrové matice sa používajú hlavne na pripevňovanie kovaní, najmä na dverách.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | WN 392 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklovaný |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Spôsob upínania | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Vonkajší priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Šírka štrbiny | 1,2 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 13 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |