Puzdrová matica, valcová hlava
W-0392, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrch. úpravy
Obj. č. 033990005
EAN 4050382700476
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0392, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | CS |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Vonkajší priemer (d1) | 6,5 mm |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9 mm |
Šírka štrbiny | 1,2 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 9 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |