Quick-action coupling female flat-face FFX
QCKCUPL-HYDR-FEM-ECO-1/2IN-38MM
Obj. č. 0866999306
EAN 4058794240214
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer | 38 mm |
Dĺžka | 75 mm |
Veľkosť kľúča | 32 mm |
Prípojný závit | G 1/2palca |
Priemer prípojky | 38 mm |
Materiál | Oceľ |
Veľkosť pripojenia tela | 1/2 palca/08 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2000,000 g |
Prevádzkový tlak max. | 300 bar |
Max. prevádzková teplota | 100 °C |
Min. prevádzková teplota | -25 °C |