REZNÝ KOTÚČ NA OCEĽ A NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ
Rezný kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ ECONOMY
KOTUC REZNY ECN OCEL/A2 D115X1MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustný rezný kotúč s vysokým výkonom.
Optimálna kapacita rezania s dlhou prevádzkovou životnosťou.
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %).
- Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaVhodný na oceľ a najmä na nehrdzavejúcu oceľ
Na rezanie tenkostenných rúr a profilov, tenkých plechov a pod.
Na rezanie tenkostenných rúr a profilov, tenkých plechov a pod.
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemerxhrúbka | 115 x 1,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Rovné |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Materiály určené na spracovanie | Ušľachtilá oceľ, Oceľ |