Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

REZNÝ KOTÚČ NA OCEĽ A NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ

Rezný kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ ECONOMY
KOTUC REZNY ECN OCEL/A2 D230X1,9MM

Obj. č. 0669632301

EAN 4099618297977

Cena za zvolené balenie
REZNÝ KOTÚČ NA OCEĽ A NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ

Obj. č. 0669632301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustný rezný kotúč s vysokým výkonom.

Optimálna kapacita rezania s dlhou prevádzkovou životnosťou.


  • Vysoká odolnosť voči prelomeniu.

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %).

  • Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaVhodný na oceľ a najmä na nehrdzavejúcu oceľ
Na rezanie tenkostenných rúr a profilov, tenkých plechov a pod.

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemerxhrúbka

230 x 1,9 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Rovné

Otáčky max.

6650 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie