ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 800
DAEMMST-ROCKWOOL-800-40X42MM
Art.-Nr. 0871040042
EAN 4024835397506
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Baustoffklasse A2L, s1, d0, die als nicht brennbar gilt, und den Schmelzpunkt von über 1000 °C ist das Material ideal als Brandschutzdämmung geeignet
- Mit einer Temperaturbeständigkeit von +250° auch für Anwendungen mit hohen Temperaturen geeignet
- Leichte Montage durch die eingesägte Innenwandung
- Wasserabweisend
Datenblätter(X)
- Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG
- Für das Dämmen von Solar-, Heißwasser- und Dampfleitungen
Werkstoff | Steinwolle |
Werkstoff Außenhaut | Gitternetzverstärkte Aluminiumfolie |
Haftsystem | Selbstklebend, überlappend |
Farbe | Silberfarben |
Rohrdurchmesser | 42 mm |
Dämmstoffstärke | 40 mm |
Länge | 1 m |
Anwendungsbereich gemäß GEG | 100% |
Temperatureinsatzbereich Wollseite max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich Aluminiumseite max. | 80 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,035 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Baustoffklasse | A2L, s1 d0 - Nicht brennbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Korrosionsrisiko / Bedingung | AS Qualität / AGI Arbeitsblatt Q 132 |
Rohdichte min./max. | 90-115 kg/m³ |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
| Anwendungsbereich gemäß GEG: 50% | Anwendungsbereich B gemäß GEG 2020 | Anwendungsbereich E gemäß DIN 1988 | Art.-Nr. |
| 0871020035 |
| 0871020042 |
| 0871030048 |
| 0871030054 |
| 0871030060 |
| 0871040076 |
| 0871050089 |
| 0871060114 |
| Anwendungsbereich gemäß GEG: 100% | Anwendungsbereich A gemäß GEG 2020 | Art.-Nr. |
| 0871020015 |
| 0871020018 |
| 0871020022 |
| 0871030035 |
| 0871040042 |
| 0871050048 |
| 0871050054 |
| 0871050114 |
| 0871060060 |
| 0871100089 |
| 0871100114 |
| 0871120114 |
| 0871030028 |
| 0871080076 |
| 0871020028 |
| 0871070076 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!