ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 800
IZOLACIA MINERALNA VLNA NA POTRUBIE 035-
Obj. č. 0871020015
EAN 4024835589536
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nehorľavá, A2
- Odolnosť voči teplotám až do +250°C
- Teplota tavenia > +1 000 °C
- Ľahšia inštalácia
- vďaka vrúbkovanej vnútornej vložke
- Hliníková laminácia slúži ako parozábrana
- Hydrofóbne vlastnosti
Hárky údajov(X)
Na izolovanie:
- Vykurovacích systémov a systémov na horúcu vodu
- Solárne kolektory
- Potrubia na horúcu vodu
- Potrubia na paru
Materiál | Minerálna vlna |
Materiál vonkajšieho poťahu | Sieťovinou zosilnená hliníková fólia |
Adhézny systém | Samolepiaci, prekrývajúci |
Farba | Strieborná |
Priemer rúry | 15 mm |
Hrúbka izolácie | 20 mm |
Dĺžka | 1 m |
Oblasť použitia podľa EnEV | 100% |
Teplotný rozsah použitia, vlnená strana max. | 250 °C |
Teplotný rozsah použitia, hliníková strana max. | 80 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,035 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | pri priemernej teplote 40 °C, v súlade s normou DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Trieda stavebného materiálu | A2L, s1 d0 – nehorľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa ENISO13501-1 |
Riziko korózie / podmienky | AS quality / AGI Worksheet Q 132 |
Objemová hmotnosť min./max. | 90-115 kg/m³ |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
| Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 50 % | Oblasť použitia B v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 2020 | Oblasť použitia E v súlade s normou DIN 1988 | Obj. č. |
| 0871020035 |
| 0871020042 |
| 0871030048 |
| 0871030054 |
| 0871030060 |
| 0871040076 |
| 0871050089 |
| 0871060114 |
| Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 100 % | Oblasť použitia A v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 2020 | Obj. č. |
| 0871020015 |
| 0871020018 |
| 0871020022 |
| 0871030035 |
| 0871040042 |
| 0871050048 |
| 0871050054 |
| 0871050114 |
| 0871060060 |
| 0871100089 |
| 0871100114 |
| 0871120114 |
| 0871030028 |
| 0871080076 |
| 0871020028 |
| 0871070076 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!