Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ROCKWOOL 800

ROCKWOOL 800
IZOLACIA MINERALNA VLNA NA POTRUBIE 035-

Obj. č. 0871020022

EAN 4024835397452

Cena za zvolené balenie
ROCKWOOL 800

Obj. č. 0871020022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 36 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolná voči tlaku so stabilným tvarom
  • Nehorľavá, A2

  • Odolnosť voči teplotám až do +250°C

  • Teplota tavenia > +1 000 °C

  • Ľahšia inštalácia

  • vďaka vrúbkovanej vnútornej vložke

  • Hliníková laminácia slúži ako parozábrana

  • Hydrofóbne vlastnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie:


  • Vykurovacích systémov a systémov na horúcu vodu

  • Solárne kolektory

  • Potrubia na horúcu vodu

  • Potrubia na paru

Materiál

Minerálna vlna

Materiál vonkajšieho poťahu

Sieťovinou zosilnená hliníková fólia

Adhézny systém

Samolepiaci, prekrývajúci

Farba

Strieborná

Priemer rúry

22 mm

Hrúbka izolácie

20 mm

Dĺžka

1 m

Oblasť použitia podľa EnEV

100%

Teplotný rozsah použitia, vlnená strana max.

250 °C

Teplotný rozsah použitia, hliníková strana max.

80 °C

Tepelná vodivosť λ

0,035 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri priemernej teplote 40 °C, v súlade s normou DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Trieda stavebného materiálu

A2L, s1 d0 – nehorľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa ENISO13501-1

Riziko korózie / podmienky

AS quality / AGI Worksheet Q 132

Objemová hmotnosť min./max.

90-115 kg/m³

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 50 %
Oblasť použitia B v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 2020
Oblasť použitia E v súlade s normou DIN 1988
Obj. č.
0871020035
0871020042
0871030048
0871030054
0871030060
0871040076
0871050089
0871060114
Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 100 %
Oblasť použitia A v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 2020
Obj. č.
0871020015
0871020018
0871020022
0871030035
0871040042
0871050048
0871050054
0871050114
0871060060
0871100089
0871100114
0871120114
0871030028
0871080076
0871020028
0871070076
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
100 % hliníková lepiaca páska

TESNIACA PASKA ALU-50MMX50M

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na izolovanie proti vysokým a nízkym teplotám. Na tesnenie a pokrývanie potrubí, vzduchovodov a klimatizačných prieduchov, ako aj na izolovanie zásobníkov a potrubí pri zváraní s ochranným plynom.
x 1 ks
Nôž, zúbkovaný

NOZ

Obojstranná zúbkovaná čepeľ
x 1 ks
Vinutý drôt

VIAZACI DROT (A1K)-0,8MM-2,5KG

Ovinutie okolo hliníkových-laminovaných izolácií z minerálnej vlny, 6 návinov/meter podľa normy DIN 4140 a na zaistenie koncových manžiet.
x 25 ks
100 % hliníková lepiaca páska

TESNIACA PASKA ALU-75MMX50M

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na izolovanie proti vysokým a nízkym teplotám. Na tesnenie a pokrývanie potrubí, vzduchovodov a klimatizačných prieduchov, ako aj na izolovanie zásobníkov a potrubí pri zváraní s ochranným plynom.
x 1 ks
100 % hliníková lepiaca páska

TESNIACA PASKA ALU-100MMX50M

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na izolovanie proti vysokým a nízkym teplotám. Na tesnenie a pokrývanie potrubí, vzduchovodov a klimatizačných prieduchov, ako aj na izolovanie zásobníkov a potrubí pri zváraní s ochranným plynom.
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
PVC systém plášťa

PVC OPLASTENIE (90DGR-BOW)-D61MM

x 20 ks
PVC systém plášťa, nekonečný kotúč

PVC OPLASTENIE ROLKA 1MX25M

x 25 m2