Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ROCKWOOL 800

ROCKWOOL 800
TEPELNO IZOLACNA VLNA

Obj. č. 0871040042

EAN 4024835397506

Cena za zvolené balenie
ROCKWOOL 800

Obj. č. 0871040042

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 9 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolná voči tlaku so stabilným tvarom
  • Nehorľavá, A2

  • Odolnosť voči teplotám až do +250°C

  • Teplota tavenia > +1 000 °C

  • Ľahšia inštalácia

  • vďaka vrúbkovanej vnútornej vložke

  • Hliníková laminácia slúži ako parozábrana

  • Hydrofóbne vlastnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie:


  • Vykurovacích systémov a systémov na horúcu vodu

  • Solárne kolektory

  • Potrubia na horúcu vodu

  • Potrubia na paru

Materiál

Minerálna vlna

Materiál vonkajšieho poťahu

Sieťovinou zosilnená hliníková fólia

Adhézny systém

Samolepiaci, prekrývajúci

Farba

Strieborná

Priemer rúry

42 mm

Hrúbka izolácie

40 mm

Dĺžka

1 m

Oblasť použitia podľa EnEV

100%

Teplotný rozsah použitia, vlnená strana max.

250 °C

Teplotný rozsah použitia, hliníková strana max.

80 °C

Tepelná vodivosť λ

0,035 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri priemernej teplote 40 °C, v súlade s normou DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Trieda stavebného materiálu

A2L, s1 d0 – nehorľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa ENISO13501-1

Riziko korózie / podmienky

AS quality / AGI Worksheet Q 132

Objemová hmotnosť min./max.

90-115 kg/m³

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 50 %
Oblasť použitia B v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 2020
Oblasť použitia E v súlade s normou DIN 1988
Obj. č.
0871020035
0871020042
0871030048
0871030054
0871030060
0871040076
0871050089
0871060114
Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 100 %
Oblasť použitia A v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 2020
Obj. č.
0871020015
0871020018
0871020022
0871030035
0871040042
0871050048
0871050054
0871050114
0871060060
0871100089
0871100114
0871120114
0871030028
0871080076
0871020028
0871070076
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
100 % hliníková lepiaca páska

TESNIACA PASKA ALU-50MMX50M

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na izolovanie proti vysokým a nízkym teplotám. Na tesnenie a pokrývanie potrubí, vzduchovodov a klimatizačných prieduchov, ako aj na izolovanie zásobníkov a potrubí pri zváraní s ochranným plynom.
x 1 ks
Nôž, zúbkovaný

NOZ

Obojstranná zúbkovaná čepeľ
x 1 ks
Vinutý drôt

VIAZACI DROT (A1K)-0,8MM-2,5KG

Ovinutie okolo hliníkových-laminovaných izolácií z minerálnej vlny, 6 návinov/meter podľa normy DIN 4140 a na zaistenie koncových manžiet.
x 25 ks
100 % hliníková lepiaca páska

TESNIACA PASKA ALU-75MMX50M

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na izolovanie proti vysokým a nízkym teplotám. Na tesnenie a pokrývanie potrubí, vzduchovodov a klimatizačných prieduchov, ako aj na izolovanie zásobníkov a potrubí pri zváraní s ochranným plynom.
x 1 ks
100 % hliníková lepiaca páska

TESNIACA PASKA ALU-100MMX50M

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na izolovanie proti vysokým a nízkym teplotám. Na tesnenie a pokrývanie potrubí, vzduchovodov a klimatizačných prieduchov, ako aj na izolovanie zásobníkov a potrubí pri zváraní s ochranným plynom.
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
PVC systém plášťa

PVC OPLASTENIE (90DGR-BOW)-D122-(42X40)

x 20 ks
PVC systém plášťa, nekonečný kotúč

PVC OPLASTENIE ROLKA 1MX25M

x 25 m2