Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rabicové / Štipacie / betonárske / armovacie kliešte

Kliešte
KLIESTE MONTERSKE VIAZACSKE SILO.

Obj. č. 071502 10

EAN 4011231994903

Cena za zvolené balenie
Rabicové / Štipacie / betonárske / armovacie kliešte

Obj. č. 071502 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štíhla konštrukcia na prácu v ťažko dostupných priestoroch

Úľava pre svaly a šľachy


Tlmenie nárazu pri presekávaní viazacích drôtov



Vysoký prenos sily


Optimálny výkon s vyvinutím nízkej sily pri presekávaní.



Bez námahy presekne krútený viazací drôt Ø 2 x 2 mm, mäkký drôt do max. Ø 5 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Stavba budov, oceľové konštrukcie a stavebníctvo: Výroba betónových prefabrikátov.

Dĺžka

300 mm

Dĺžka v palcoch

12 in

Verzia

Leštená hlava

Povrch

fosfátované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie