Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Račňa 3/8", ostatné

Račňa 3/8", ostatné
RACNA 3/8“-L196MM

Obj. č. 576312 01

EAN 4053479495835

Cena za zvolené balenie
Račňa 3/8", ostatné

Obj. č. 576312 01
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
Veľkosť upnutia

3/8 inch

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Materiál rukoväte

Polypropylén/guma

Povrch

Pochrómované

Dĺžka (L1)

196 mm

Dĺžka páky (L2)

179,8 mm

Dĺžka kľučky (L3)

84,5 mm

Priemer kľučky (D1)

28,2 mm

Priemer račne (D2)

32,5 mm

Výška hlavy račne (B1)

14,3 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

26,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie