Račňa 3/8", s prepínaním páky
3/8-palcová račňa s prepínaním páky
RACNA PREPINACIA 3/8 175MM
Obj. č. 071203801
EAN 4050382117502
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Masívna račňa s praktickým uvoľňovacím systémom
- Hrubé ozubenie so 48 zúbkami – uhol otočenia 7,5°
- Rýchle a jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek pomocou páky
- Bezpečnostná príchytka s rýchlym uvoľňovaním
- Znížená prepínacia páka s ochranou a zalomené telo račne pre slobodnejší pohyb rukou
- Dĺžka 175 mm
- Pochrómovaná, 2-zložková rukoväť
- DIN 3122, ISO 3315
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 3/8 inch |
Dĺžka (L1) | 175 mm |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Verzia | So 48 zubami |
Povrch | Pochrómované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!